Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFC126
Cod. Produttore
NSYSFC126
Cod. EAN
3606485119083

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1200x600 mm
  • Composizione: Kit base+tetto
  • Serie: Spacial SF
  • Tipologia: Spacial SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Kit base+tetto di Spacial SF 1200x600

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

1800 mm

profondità

45 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1200 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF

Produttore

Kit base+tetto di Spacial SF 1200x600