Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFC108
Cod. Produttore
NSYSFC108
Cod. EAN
3606485119052

Informazioni di prodotto

Spacial SF bottom and top frame - 1000x800 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Kit struttura per pannello posteriore, pannello laterale e armadi verticali Il kit di struttura deve essere fissato sulla parte superiore dei montanti verticali e sulla parte inferiore dei montanti verticali con viti su ogni angolo della posizione dell'armadio La larghezza è di 1000 mm La profondità è di 800 mm Il prodotto è realizzato in acciaio grigio (RAL 7035) Il kit è costituito da 1 telaio inferiore, 1 tetto e 1 telaio superiore La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

1800 mm

profondità

800 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

Adatto per armadi di profondità

800 mm

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF

Produttore

Kit base+tetto di Spacial SF 1000x800