Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFC106
Cod. Produttore
NSYSFC106
Cod. EAN
3606485119045

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 1000x600 mm
  • Composizione: Kit base + tetto
  • Serie: Spacial SF
  • Tipo: Spacial SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Kit base+tetto di Spacial SF 1000x600

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

1800 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF

Produttore

Kit base+tetto di Spacial SF 1000x600