Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFC105
Cod. Produttore
NSYSFC105
Cod. EAN
3606485119038

Informazioni di prodotto

Spacial SF bottom and top frame - 1000x500 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Kit base+tetto di Spacial SF 1000x500

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

1800 mm

profondità

500 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

Adatto per armadi di profondità

500 mm

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF

Produttore

Kit base+tetto di Spacial SF 1000x500