Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSFC104
Cod. Produttore
NSYSFC104
Cod. EAN
3606485119021

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Kit base+tetto Spacial SF
  • Larghezza: 1000 mm
  • Profondità: 400 mm
  • Materiale: Acciaio grigio RAL 7035
  • Struttura: 1 telaio inferiore, 1 tetto, 1 superiore
  • Fissaggio: Viti su ogni angolo
  • Protezione: Rivestimento epossi-poliestere
  • Serie: Spacial SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Kit struttura per pannello posteriore, pannello laterale e armadi verticali Il kit di struttura deve essere fissato sulla parte superiore dei montanti verticali e sulla parte inferiore dei montanti verticali con viti su ogni angolo della posizione dell'armadio La larghezza è di 1000 mm La profondità è di 400 mm Il prodotto è realizzato in acciaio grigio (RAL 7035) Il kit è costituito da 1 telaio inferiore, 1 tetto e 1 telaio superiore La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

1800 mm

profondità

400 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Metallo

Serie

Spacial SF

Produttore

Kit base+tetto di Spacial SF 1000x400