› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit base testata pannelli ciechi per armadi HDX 600x850 mm

Cod. Rexel BTI91801/68C
Cod. Produttore 91801/68C
Cod. EAN 8012199742502

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Dimensioni armadio: 600x850mm
  • Kit base e testata
  • Pannelli di chiusura ciechi
  • Completo per armadi HDX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La base testa pannelli ciechi 60 MAS HDX è un componente realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio. Progettata per garantire robustezza e durata, questa base è ideale per l'installazione e il supporto di pannelli ciechi in contesti elettrici, assicurando stabilità e resistenza nel tempo. La superficie verniciata a polvere conferisce protezione contro l'usura e gli agenti esterni, rendendo il prodotto adatto a installazioni interne dove è richiesta una finitura di qualità e un materiale affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit di base e testata per armadi HDX 600x850mm completo di pannelli di chiusura ciechi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

725 mm

altezza

100 mm

profondità

975 mm

numero RAL

7029

Adatto per armadi di larghezza

725 mm

Adatto per armadi di profondità

975 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Kit base testata pannelli ciechi per armadi HDX 600x850 mm