› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit base testata pannelli ciechi HDX per armadi modulari elettrici

Cod. Rexel BTI91801/83C
Cod. Produttore 91801/83C
Cod. EAN 8012199742526

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Dimensioni: 850x350 mm
  • Tipo: Kit base e testata
  • Applicazione: Armadi HDX
  • Pannelli: Chiusura ciechi
  • Compatibilità: HDX 85
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La base testa pannelli ciechi MAS HDX è un componente realizzato in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio, progettata per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo elemento è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una struttura solida e stabile per il montaggio di pannelli ciechi. La superficie verniciata a polvere assicura una protezione efficace contro agenti esterni e usura, mantenendo l'integrità estetica e funzionale del prodotto. La base è parte di un sistema modulare studiato per facilitare l'installazione e la manutenzione, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit di base e testata per armadi HDX 850x350mm completo di pannelli di chiusura ciechi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

975 mm

altezza

100 mm

profondità

475 mm

numero RAL

7029

Adatto per armadi di larghezza

975 mm

Adatto per armadi di profondità

475 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Kit base testata pannelli ciechi HDX per armadi modulari elettrici