› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit base testata pannelli ciechi HDX 850x850mm per armadi modulari

Cod. Rexel BTI91801/88C
Cod. Produttore 91801/88C
Cod. EAN 8012199742564

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Dimensioni: 850x850 mm
  • Tipo: Kit base e testata
  • Pannelli: Chiusura ciechi
  • Applicazione: Armadi HDX
  • Compatibilità: HDX 850x850
  • Materiale: Non specificato
  • Protezione: Non indicata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La base testa pannello cieco modello BTI91801/88C è un componente realizzato in acciaio con finitura in verniciatura a polvere di colore grigio, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo elemento è studiato per l’installazione su pannelli ciechi con dimensione di 85 mm, offrendo una struttura solida e stabile. La superficie verniciata a polvere assicura una protezione efficace contro agenti atmosferici e corrosione, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti che richiedono resistenza e affidabilità. La base è parte di un sistema modulare che consente un montaggio preciso e sicuro, contribuendo alla qualità complessiva dell’impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit di base e testata per armadi HDX 850x850mm completo di pannelli di chiusura ciechi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

975 mm

altezza

100 mm

profondità

975 mm

numero RAL

7029

Adatto per armadi di larghezza

975 mm

Adatto per armadi di profondità

975 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Kit base testata pannelli ciechi HDX 850x850mm per armadi modulari