› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit base testata pannelli ciechi 350x350mm armadi HDX

Cod. Rexel BTI91801/33C
Cod. Produttore 91801/33C
Cod. EAN 8012199742403

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Dimensioni: 350x350 mm
  • Tipo: Kit base e testata
  • Utilizzo: Armadi HDX
  • Pannelli: Chiusura ciechi
  • Completo di: Pannelli di chiusura
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Compatibilità: HDX serie

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La base testa pannello cieco modello BTI91801/33C è realizzata in acciaio di alta qualità con finitura in verniciatura a polvere di colore grigio, garantendo resistenza e durata nel tempo. Questo componente è progettato per offrire stabilità e supporto affidabile all'interno di strutture elettriche, con particolare attenzione alla robustezza e alla protezione delle installazioni. La sua costruzione solida e il trattamento superficiale lo rendono ideale per ambienti che richiedono materiali resistenti e di lunga durata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit di base e testata per armadi HDX 350x350mm completo di pannelli di chiusura ciechi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

475 mm

altezza

100 mm

profondità

475 mm

numero RAL

7029

Adatto per armadi di larghezza

475 mm

Adatto per armadi di profondità

475 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Kit base testata pannelli ciechi 350x350mm armadi HDX