› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit base testata armadi HDX 350x600mm con pannelli passacavi

Cod. Rexel BTI91801/36A
Cod. Produttore 91801/36A
Cod. EAN 8012199742434

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit base e testata
  • Dimensioni: 350x600 mm
  • Completo di: pannelli passacavi
  • Tipo pannello: aperto 35
  • Serie: MAS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La base testa pannello aperto 35 MAS HDX è un componente realizzato in acciaio verniciato a polvere di colore grigio, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo elemento è studiato per l’installazione in quadri elettrici, offrendo una struttura solida e affidabile che supporta l’alloggiamento di pannelli e componenti elettrici. La finitura con verniciatura a polvere assicura una protezione efficace contro l’usura e gli agenti esterni, mantenendo inalterate le caratteristiche estetiche e funzionali nel tempo. Il design aperto facilita l’accesso e la gestione dei cablaggi, rendendo l’installazione e la manutenzione più agevoli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit di base e testata per armadi HDX 350x600mm completo di pannelli passacavi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

475 mm

altezza

150 mm

profondità

725 mm

numero RAL

7029

Con cavo in ingresso

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Kit base testata armadi HDX 350x600mm con pannelli passacavi