Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CMUT8500
Cod. Produttore
UT8500
Cod. EAN
8023903461961

Informazioni di prodotto

  • Serie: Ultra IP VIP
  • Tensione alimentazione: 110-240 VAC
  • Alimentazione uscita: 56 VDC
  • Corrente max erogata: 1,8 A
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Dimensioni modulo audio/video: 100x90x35 mm
  • Numero porte LAN switch: 6 (10/100 Mbit/s)
  • Compatibilità sistema: VIP
Descrizione del produttore: Kit base impianto audio/video espandibile serie Ultra per sistema VIP. Il kit comprende: n? 1 art. UT8020 - modulo audio/video ultra IP, n? 1 art. 1440A - derivatore di piano, n? 1 art. 1441 - alimentatore 100W

Produttore

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA IP espandibile sistema VIP con modulo audio/video e alimentatore 100W

€ 1112,20 x 1 pz.
(pz.)