Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM8000
Cod. Produttore
8000
Cod. EAN
8023903236545

Informazioni di prodotto

Kit base impianto audio/video Ikall, gruppo 4680C, 2 pulsanti, alimentatore 1595, miscelatore 4888C
Descrizione del produttore: Il kit comprende: nr. 1 gruppo audio/video a colori art. 4680C, nr. 1 modulo a due pulsanti nero art. 33412, nr. 1 alimentatore art. 1595 e nr. 1 miscelatore-alimentatore art. 4888C.

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Altro

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

2 fili

con video

Colore del posto esterno

Nero

Sistema d'immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Angolo di apertura telecamera

87 GRADO

Tipi di montaggio posti interni

Altro

Tipi di montaggio posti esterni

Altro

Materiale posti esterni

Altro

Espandibile a numero max. di stazioni interne

100

Espandibile a max. numero stazioni esterne

100

Produttore

Kit base impianto audio/video Ikall, gruppo 4680C, 2 pulsanti, alimentatore 1595, miscelatore 4888C