› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Serie Ultra - Kit audio base impianto audio, sistema Simplebus 2, modulo UT2010 + alimentatore 1210A

Cod. Rexel CMUT9000A
Cod. Produttore UT9000A
Cod. EAN 8023903402742

Informazioni principali

  • Tipologia: Modulare
  • Microfono: Digitale MEMS omnidirezionale
  • Altoparlante: 28mm, 8 Ohm, 1W (2)
  • Tensione alimentazione: 33 VDC
  • Assorbimento max: 3,5 W
  • Grado protezione: IP65, IK08
  • Certificazioni: RoHS II, EMC
  • Serie: Ultra

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit base impianto audio espandibile serie Ultra per sistema Simplebus 2. Il kit e composto da n? 1 modulo audio Simplebus 2 art. UT2010 e da n? 1 alimentatore art. 1210A.

Caratteristiche tecniche

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Altro

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

2 fili

Colore del posto esterno

Nero

Sistema d'immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Tipi di montaggio posti interni

Altro

Tipi di montaggio posti esterni

Incassato

Materiale posti esterni

Alluminio

Espandibile a numero max. di stazioni interne

240

Espandibile a max. numero stazioni esterne

100

Serie Ultra - Kit audio base impianto audio, sistema Simplebus 2, modulo UT2010 + alimentatore 1210A
€ 278,90 x 1 pz.
(pz.)