Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Cod. Rexel
CM9000A
Cod. Produttore
9000A
Cod. EAN
8023903401929

Informazioni di prodotto

Kit base impianto audio Simplebus 2, gruppo audio 1621 + alimentatore 1210/1210A
Descrizione del produttore: Kit base di impianto Simplebus 2 composto da n? 1 gruppo audio art. 1621 e n? 1 alimentatore art. 1210 oppure art. 1210A*. *NOTA: il kit potrebbe essere fornito corredato dell'art. 1210 oppure dell'art. 1210A in funzione della disponibilita.

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Altro

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

2 fili

Colore del posto esterno

Altro

Sistema d'immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Tipi di montaggio posti interni

Altro

Tipi di montaggio posti esterni

Altro

Materiale posti esterni

Altro

Espandibile a numero max. di stazioni interne

240

Espandibile a max. numero stazioni esterne

100

Produttore

Kit base impianto audio Simplebus 2, gruppo audio 1621 + alimentatore 1210/1210A