› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit base e testata armadi HDX 850x600mm con pannelli passacavi

Cod. Rexel BTI91801/86A
Cod. Produttore 91801/86A
Cod. EAN 8012199742557

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit base e testata
  • Dimensioni: 850x600 mm
  • Inclusi pannelli: Passacavi
  • Tipo armadio: HDX
  • Serie: MAS
  • Configurazione: Base testa aperto
  • Modello: 85

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La base testa pannello aperto modello BTI91801/86A è realizzata in acciaio di colore grigio con finitura a verniciatura a polvere, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. Questo componente è studiato per offrire un supporto stabile e duraturo all’interno di quadri elettrici, assicurando una struttura solida e affidabile. La superficie verniciata a polvere protegge il materiale dall’usura e dagli agenti esterni, ideale per applicazioni in ambienti industriali o tecnici. La base è progettata per integrarsi facilmente con altri elementi della serie MAS, offrendo versatilità e praticità nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit di base e testata per armadi HDX 850x600mm completo di pannelli passacavi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

975 mm

altezza

150 mm

profondità

725 mm

numero RAL

7029

Con cavo in ingresso

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Kit base e testata armadi HDX 850x600mm con pannelli passacavi