› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit base e testata armadi HDX 600x600mm con pannelli passacavi

Cod. Rexel BTI91801/66A
Cod. Produttore 91801/66A
Cod. EAN 8012199742496

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Tipo: Kit base e testata
  • Uso: Armadi HDX
  • Accessori inclusi: Pannelli passacavi
  • Protezione: non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La base testa pannello aperto 60 MAS HDX è realizzata in acciaio di alta qualità con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. Questo componente è progettato per offrire una struttura stabile e sicura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e protezione. La superficie trattata con verniciatura a polvere assicura una maggiore durabilità contro agenti esterni e usura, mantenendo un aspetto professionale e funzionale. La base è parte di un sistema modulare che facilita l’installazione e la manutenzione, rispondendo alle esigenze degli impianti elettrici più esigenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit di base e testata per armadi HDX 600x600mm completo di pannelli passacavi

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

725 mm

altezza

150 mm

profondità

725 mm

numero RAL

7029

Con cavo in ingresso

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

MAS

Kit base e testata armadi HDX 600x600mm con pannelli passacavi