› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit barre orizzontali 250A lunghezza 800mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAD1053
Cod. Produttore AD1053
Cod. EAN 8015646036810

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Lunghezza barre: 800mm
  • Tipo: Kit barre orizzontali
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Grado protezione: IP secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK secondo EN 62262
  • RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Horizontal Bar Kit 250A L=800mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit barre orizzontali 250A lunghezza 800mm per impianti elettrici