› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Citofoni e videocitofoni

Kit audio monofamiliare Sprint L2 con pulsantiera robusta IP54 parete

Cod. Rexel BTI366811
Cod. Produttore 366811
Cod. EAN 8005543503638

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: IP54
  • Robustezza: IK07
  • Installazione: da parete
  • Pulsanti: elettroserratura e ausiliari
  • Collegamenti: pulsante esterno piano
  • Serie: SPRINT|LINEA 2000

Descrizione del prodotto

Kit Audio Sprint L2 Linea 2000, ideale per impianti citofonici residenziali e terziari, consente una comunicazione efficace tra interno ed esterno. Composto da un posto esterno in alluminio con finitura grigia, progettato per montaggio incassato, e un posto interno bianco in materiale plastico ABS, anch'esso da incasso. Il sistema utilizza una tecnologia bus a due fili, semplificando l'installazione senza necessità di modifiche all'impianto esistente. Il kit include un posto interno con tasto configurabile e tasto serratura, morsetti di collegamento al BUS e per pulsante chiamata al piano, e un posto esterno con altoparlante, microfono, tasti di chiamata e morsetti per collegamento BUS e serratura elettrica con comando impulsivo fino a 18 V e 4 A. Il design compatto e funzionale, con dimensioni contenute (posto esterno 176x98x31 mm, posto interno 194x78x54,5 mm), garantisce un'installazione discreta e integrata. Il prodotto è conforme alle normative RoHS, con elevata attenzione all'impatto ambientale e riciclabilità dei materiali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Kit audio monofamiliare composto da citofono Sprint L2 e pulsantiera Linea 2000. Il citofono dispone di pulsante attivazione elettroserratura e pulsante configurabile per funzioni ausiliarie (luci scale, attivazione posto esterno, chiamata al centralino di portineria), oltre ai morsetti per il collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano. I dispositivi sono installabili da parete. La pulsantiera risponde al grado di robustezza IK07, grado di protezione IP54.

Caratteristiche tecniche

Numero di posti interni

1

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

casella di testo/superficie di marcatura

tecnica di installazione

Sistema bus

Colore del posto esterno

Grigio

Sistema d'immagine

PAL

Tipi di montaggio posti interni

Incassato

Tipi di montaggio posti esterni

Incassato

Materiale posti esterni

Alluminio

Serie

SPRINT LINEA 2000

Kit audio monofamiliare Sprint L2 con pulsantiera robusta IP54 parete
€ 149,50 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info