› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari

Interruttore differenziale 2P 25A 30mA tipo AC guida DIN

Cod. Rexel BTIGC723AC25
Cod. Produttore GC723AC25
Cod. EAN 8005543532478

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 A
  • Sensibilità differenziale: 30 mA
  • Tensione nominale: 230/400 V AC
  • Tipo corrente differenziale: AC
  • Numero poli: 2 poli
  • Larghezza: 2 moduli (35.6 mm)
  • Indice protezione: IP40
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore differenziale a 2 poli con tecnologia elettromagnetica a relé sensibile, progettato per il comando, la protezione e l’isolamento dei circuiti elettrici. Garantisce la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e tutela i circuiti da guasti di isolamento. È dotato di indicazione positiva dello stato dei contatti (I-On per contatti chiusi, O-Off per contatti aperti) e di un pulsante di prova per verificare il corretto funzionamento. La corrente nominale è di 25 A con sensibilità di 30 mA, ideale per correnti differenziali alternate di tipo AC. Il dispositivo è montabile su guida DIN 35 mm e presenta morsetti a vite protetti contro i contatti diretti (IP20). La struttura è compatta con larghezza di 2 moduli (2 x 17,8 mm) e materiali plastici di alta qualità resistenti al calore e al fuoco (classe V2). Il potere di interruzione differenziale è di 1000 A e la corrente condizionale di corto circuito è di 10 kA. Funziona a tensione nominale di 230 V~ e frequenza 50 Hz, con un ampio intervallo di temperatura di esercizio da -25°C a +60°C. È possibile bloccare il dispositivo in posizione aperta o chiusa con lucchetto e sigillarlo per motivi di sicurezza. La sua installazione è versatile, consentendo posizioni verticale, orizzontale, capovolta e laterale, con alimentazione dall’alto o dal basso. Il prodotto è conforme alle normative EN/IEC 61008-1 e dispone di marcature indelebili per una facile identificazione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Interruttore differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 25A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

colore

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

44 mm

corrente nominale

25 A

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

250 V

numero di poli

2

corrente di guasto nominale

0,03 mA

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corto circuito (Icw)

10 kA

resistenza a corrente impulsiva

0,25 kA

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

2

codice RAL (simile)

7035

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

dispositivi supplementari possibili

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 60 °C

Serie

BTDIN

Interruttore differenziale 2P 25A 30mA tipo AC guida DIN
€ 34,64 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info