Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CMKAE5063
Cod. Produttore
KAE5063
Cod. EAN
8023903344813

Informazioni di prodotto

Serie Mini - Kit audio 5 fili trifamiliare Extra-Mini, 3 citofoni, trasformatore 1200
Descrizione del produttore: ll kit comprende: tre citofoni serie Mini art. 2702W, un trasformatore art. 1200, un posto esterno predisposto per 2/4 pulsanti di chiamata serie Extra art. ET5100, 4 pulsanti singoli per pulsantiera Extra art. ET9211. Il kit e espandibile con un altro citofono per ogni utente. Il posto esterno puo essere installata a parete o ad incasso con i relativi accessori forniti a corredo del kit.

Numero di posti interni

3

Numero di posti esterni

1

Colore del posto interno

Bianco

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

2 fili

Colore del posto esterno

Argento

Sistema d'immagine

PAL

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Tipi di montaggio posti interni

A parete

Tipi di montaggio posti esterni

A parete

Materiale posti esterni

Acciaio inossidabile

Espandibile a numero max. di stazioni interne

4

Espandibile a max. numero stazioni esterne

1

Produttore

KIT AUDIO 5 FILI TRIFAMILIARE EXTRA-MINI per impianti citofonici residenziali