› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Apparecchi stagni

KIT ATEX ACCIAIO ECO

Cod. Rexel BE15018
Cod. Produttore 15018
Cod. EAN 8002219714947

Informazioni principali

  • Serie: BE15018
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Acciaio
  • Tipo: Plafoniera stagna LED
  • Applicazioni: Industriale/terziario
  • Risparmio energetico: Elevato
  • Resistente a: Polvere e acqua
  • Installazione: Magazzini e cantieri

Descrizione del prodotto

KIT ATEX ACCIAIO ECOLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole. Descrizione del produttore: KIT ATEX ACCIAIO ECOLe plafoniere stagne a LED trovano applicazione in ambienti come il terziario e l’industriale. Vengono installate in luoghi in cui è necessario un alto grado di protezione alla polvere e all’acqua e quindi magazzini, garage, cantine, cantieri e edifici commerciali. Questi particolari corpi illuminanti presentano dunque un grado di protezione IP, volto a garantire la protezione necessaria dagli agenti esterni. L’integrazione delle luci a LED consente una migliore illuminazione e quindi una efficienza luminosa e un risparmio energetico notevole.
KIT ATEX ACCIAIO ECO