› Cavi › Accessori MediaTensione

KIT ARMATURA TERMINALI TERMO MT 25-

Cod. Rexel Y5ARMTT2540
Cod. Produttore ARMTT2540
Cod. EAN 8053323908227

Informazioni principali

  • Famiglia: Media Tensione
  • Serie: ARMTT
  • Voltaggio max: 36 kV
  • Diametro avvolgibile: 25-40 mm
  • Sezione cavi: 25-150 mm²
  • Materiale: Acciaio Inox
  • Treccia di rame stagnato
  • Halogen Free: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit per il ripristino della continuita' elettrica delle armature nelle terminazioni di cavi media tensione fino a 36 kV. 3 molle di contatto a forza costante in acciaio + Treccia di rame stagnato.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con stagnatura galvanica

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Conduttore di terra

materiale

Rame

Accessorio

Parte di ricambio

KIT ARMATURA TERMINALI TERMO MT 25-