› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit anticondensa protezione componenti elettrici contro umidità e condensa per armadi modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0351A00
Cod. Produttore 1SL0351A00
Cod. EAN 8000126218343

Informazioni principali

  • Descrizione: Kit anticondensa
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 62208, EN IEC 63000
  • Marcatura CE: 2015
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Per quadri Gemini
  • Protezione: Anti-condensa

Descrizione del prodotto

Kit anticondensa progettato come accessorio per quadri elettrici, ideale per prevenire la formazione di condensa all'interno degli involucri. Realizzato con materiali specifici per garantire protezione e durata, questo kit include componenti essenziali per l'adattamento e l'installazione semplice e sicura. La sua funzione principale è mantenere l'integrità degli impianti elettrici proteggendoli dall'umidità, assicurando così un funzionamento affidabile e prolungato degli apparecchi installati. Il design è studiato per un montaggio efficiente, adattandosi perfettamente alle esigenze di ambienti soggetti a variazioni di temperatura e umidità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ANTI-CONDENSATION KIT;ANTI-CONDENSATION KIT

Caratteristiche tecniche

larghezza

44 mm

altezza

44 mm

profondità

22,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit adattatore

materiale

Altro

Serie

Various Gemini Accessories

Kit anticondensa protezione componenti elettrici contro umidità e condensa per armadi modulari