› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Sistemi antifurto via radio

KIT ALLARME NEXUS,PIRCAM,CONTATTO,R

Cod. Rexel CMKNCAM
Cod. Produttore KNCAM
Cod. EAN 8023903480955

Informazioni principali

  • Serie: NEXUS
  • Portata radio: 1700 m
  • Zone massime: 8 (96 con ausiliari)
  • Interfacce: 4G, Wi-Fi, Ethernet
  • Alimentazione: 90-240VAC / 50-60Hz
  • Rilevazione PIR: 12 m, angolo 90°
  • Telecamera: Full HD, 4 unità
  • Radiocomando: 4 tasti, portata 600 m

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il kit antintrusione wireless KNCAM e composto da una centrale NEXUS (codice RFNEXUS), un contatto magnetico con un ingresso filare ausiliario (codice RF1MCW), un sensore infrarosso da interno con fotocamera integrata (codice RF12PIRCAM), un radiocomando (codice RF4KEYW). La centrale e dotata di interfacce 4G, Wi-Fi ed Ethernet integrate ed e gestibile completamente da app Comelit NEXUS tramite connettivita cloud.
KIT ALLARME NEXUS,PIRCAM,CONTATTO,R
€ 545,78 x 1 pz.
(pz.)