Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSMBK
Cod. Produttore
NSYSMBK
Cod. EAN
3606480146428

Informazioni di prodotto

Kit affiancamento - PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di affiancamento armadi PanelSeT SM La guarnizione di tenuta 9 x 11 è realizzata in EPDM Fissato su accoppiamento laterale di 2 armadi con elementi di fissaggio Il kit è costituito da 1 guarnizione di tenuta ed elementi di fissaggio Ideale per applicazioni multi-scopo Il grado di protezione in ingresso è IP55

colore

Nero

larghezza

210 mm

Tipologia

Kit di connessione, lato

altezza

60 mm

profondità

210 mm

numero RAL

9005

materiale

Altro

Serie

PanelSeT SM