Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG01199
Cod. Produttore
01199
Cod. EAN
3303430011996

Informazioni di prodotto

Kit affiancamento Prisma beige con Prisma

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Kit di affiancamento progettato per l'integrazione e l'espansione dei sistemi elettrici Prisma e Prisma Plus. Questo kit consente un'installazione semplice e sicura, garantendo la continuità funzionale e la compatibilità tra i componenti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono soluzioni versatili e performanti.

tipo di accessori

staffa di fissaggio

altezza

41 mm

profondità

20 mm

larghezza

42 mm