› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit aerazione tetto IP20 per armadi elettrici modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAE1015
Cod. Produttore AE1015
Cod. EAN 8015646721419

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT AERAZIONE TETTO (IP20)
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo: Kit aerazione per tetto
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme armonizzate: IEC 61439-1, IEC 61439-2
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori
  • Protezione meccanica: Norma IK secondo IEC 62262

Descrizione del prodotto

Kit di aerazione per tetto con grado di protezione IP20, progettato per garantire un'adeguata ventilazione degli involucri elettrici. Realizzato in materiale resistente, assicura durabilità e protezione contro l'ingresso di corpi estranei solidi. Ideale per applicazioni di automazione, contribuisce a mantenere condizioni ottimali all'interno degli armadi elettrici, prevenendo il surriscaldamento e migliorando l'efficienza del sistema. Facile da installare, si adatta perfettamente alla struttura del contenitore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Upper IS2 ventilation kit

Caratteristiche tecniche

larghezza

100 mm

Tipologia

Altro

altezza

35 mm

profondità

25 mm

materiale

Metallo

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Kit aerazione tetto IP20 per armadi elettrici modulari