› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT ACCOPPIAMENTO ORIZZONTALE

Cod. Rexel HLFM635
Cod. Produttore FM635
Cod. EAN 3250612636358

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di accoppiamento orizzontale ideale per quadri e armadi con profondità di 260 e 400 mm, specifico per quadro 5. Include viti e dadi M5 per un fissaggio robusto e stabile. Per mantenere il grado di protezione IP, il kit prevede anche una guarnizione adesiva in poliuretano espanso, fornita in rotolo da 10 metri, che garantisce sigillatura efficace e duratura.

Caratteristiche tecniche

larghezza

340 mm

altezza

340 mm

profondità

30 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Serie

QUADRO 5

KIT ACCOPPIAMENTO ORIZZONTALE