› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Kit accessori rame collegamento cavi 14-1/0 AWG per Tmax XT

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA075869R1
Cod. Produttore 1SDA075869R1
Cod. EAN 8015644798468

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT FC CU XT1 14-1/0 AWG 3PCS UL/CS
  • Compatibilità cavi: 14-1/0 AWG
  • Materiale: Rame (Cu)
  • Numero pezzi: 3
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Tipo terminali: Front terminals
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Applicazione: Per connessione cavi Tmax XT1

Descrizione del prodotto

Kit di terminali anteriori in rame (FC Cu) per cavi, progettati per l’installazione su interruttori SACE Tmax serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Il kit comprende tre pezzi adatti per conduttori in rame flessibile e rigido con sezioni da 14 AWG fino a 1/0 AWG, garantendo una connessione affidabile e sicura. I terminali sono dimensionati per accogliere cavi con diametro minimo di 1,5 mm² e massimo di 70 mm², con coppia di serraggio di 7 Nm per assicurare un fissaggio stabile. Questi accessori sono specifici per circuiti elettrici e facilitano il collegamento frontale dei cavi, migliorando l’efficienza dell’installazione e la gestione degli impianti elettrici. L’uso è riservato a interruttori fissi, come indicato nelle istruzioni di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 14-1/0 AWG 3pcs XT1 UL/CSA

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Kit accessori rame collegamento cavi 14-1/0 AWG per Tmax XT