› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore magnetotermico trifase 125A UL/CSA per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA075614R1
Cod. Produttore 1SDA075614R1
Cod. EAN 8015644795917

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1250 A
  • Poli: 3 poli
  • Tipo: Switch-disconnector
  • Terminali: Frontali fissi
  • Standard: EN 60947-1, 2, 3
  • Certificazioni: UL/CSA
  • Corrente di impiego: Im 1250 A

Descrizione del prodotto

L'interruttore SACE Tmax XT1H-D 125 MCS-UL/CSA IM 1250 3P F è un dispositivo di interruzione elettrica progettato per applicazioni industriali e commerciali. Caratterizzato da una corrente nominale di 125 A, è dotato di una capacità di interruzione elevata, conforme alle normative UL e CSA, garantendo sicurezza e affidabilità nell'uso. Questo interruttore principale a 3 poli è indicato per la protezione di circuiti elettrici, con tensioni operative fino a 690 V AC e 500 V DC. Il design modulare e compatto facilita l'installazione in quadri elettrici, mentre i materiali di alta qualità assicurano durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche e meccaniche. La sua costruzione prevede l'uso di cavi o barre isolate, con montaggio obbligatorio di copriterminali HTC in caso di barre non isolate con tensioni fino a 480 V, per garantire la massima sicurezza. L'interruttore è dotato di un manettino ergonomico per l'azionamento manuale e di indicatori di stato chiari, facilitando l'uso e la manutenzione. La conformità agli standard IEC 60947-3 lo rende idoneo per l'impiego in sistemi elettrici moderni, assicurando protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT1H-D 125 UL/CSA UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS Im 1250A

Caratteristiche tecniche

larghezza

76,2 mm

altezza

130 mm

profondità

70 mm

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

347 V

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

125 A

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 600 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore magnetotermico trifase 125A UL/CSA per distribuzione elettrica