› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit accessori interruttori Emax 2/3 montaggio frontale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA074578R1
Cod. Produttore 1SDA074578R1
Cod. EAN 8015644785628

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT VR UP E2.2/3 W FP 4PCSINST
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Terminali posteriori: Verticali superiori
  • Numero pezzi: 4 pezzi
  • Tipo montaggio: Fisso e estraibile
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Compatibilità: E2.2/3
  • Installazione: Installazione inclusa

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA074578R1 è un kit di terminali posteriori orientabili HR/VR per i modelli SACE Emax 2, specificamente progettato per la gamma E2.2, E4.2 e E6.2. Questo kit è adatto per un numero di 4 poli e consente un’installazione flessibile e sicura grazie alla possibilità di orientare i terminali sul retro del dispositivo. I terminali sono già assemblati e garantiscono una connessione affidabile con coppie di serraggio specifiche: 8,6 Nm per E2.2 e 20 Nm per E4.2 ed E6.2, assicurando elevate prestazioni elettriche e meccaniche. Il kit è compatibile con portate nominali di corrente che variano da 2000 A fino a 6300 A, coprendo diverse esigenze impiantistiche. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni in materiali elettrici, dove è richiesta alta qualità e sicurezza nelle connessioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: REAR TERMINALS VERTICALES UPPER 4pcs FOR FIXED PART WITHDRAWABLE (INSTALL.) E2.2/3 2000 A

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

4

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Kit accessori interruttori Emax 2/3 montaggio frontale