› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit accessori frontali rame-alluminio 1x50mm² 6pz Tmax T4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054982R1
Cod. Produttore 1SDA054982R1
Cod. EAN 8015644561260

Informazioni principali

  • Tipo: Terminali frontali
  • Materiale: Rame-Alluminio
  • Sezione cavo: 1x50mm²
  • Quantità: 6 pezzi
  • Compatibilità: Tmax T4
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Applicazione: Connessione cavi
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Kit di terminali frontali fissi FC CuAl per cavi in rame e alluminio, specificamente progettati per interruttori della serie Tmax T4. Il kit include 6 pezzi per cavi di sezione 50 mm², garantendo connessioni affidabili e sicure. Questi morsetti sono adatti per l’installazione sul lato carico dell’interruttore e consentono la distribuzione dell’alimentazione a carichi differenti, escludendo l’uso sul lato alimentazione. La struttura è progettata per accogliere cavi di rame e alluminio con diametri e coppie di serraggio specifiche, assicurando una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata affidabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x50mm2 6pcs T4

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Kit accessori frontali rame-alluminio 1x50mm² 6pz Tmax T4