› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit accessori elettrici orizzontale taglia 5 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0472A00
Cod. Produttore 1SL0472A00
Cod. EAN 8000126047035

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT GEMINI ORIZZONTALE TG. 5
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Norme: EN 62208:2011-10
  • Norme: EN IEC 63000:2018
  • Marcatura CE: Anno 2015
  • Tipo: Kit orizzontale taglia 5

Descrizione del prodotto

Kit adattatore orizzontale per quadri elettrici Gemini taglia 5, progettato per offrire una soluzione modulare e versatile nell’ambito degli accessori per impianti elettrici. Realizzato in materiale resistente, questo kit garantisce una facile integrazione e montaggio all’interno dei quadri, assicurando protezione e organizzazione ottimale dei componenti elettrici. La struttura è studiata per facilitare l’installazione e la manutenzione, mantenendo elevati standard di sicurezza e affidabilità conformi alle normative di settore. Ideale per applicazioni professionali in ambito industriale e civile, il kit rappresenta un elemento essenziale per il completamento e l’adattamento dei sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: HORIZONTAL GEMINI KIT SIZE 5;HORIZONTAL GEMINI KIT SIZE 5

Caratteristiche tecniche

larghezza

395 mm

altezza

860 mm

profondità

83 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit adattatore

materiale

Altro

Serie

Various Gemini Accessories

Kit accessori elettrici orizzontale taglia 5 per quadri elettrici