Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA055018R1
Cod. Produttore
1SDA055018R1
Cod. EAN
8015644561635

Informazioni di prodotto

  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Terminali frontali per cavi rame/alluminio
  • Sezione cavo max: 240 mm²
  • Numero pezzi: 6
  • Tipo cavo: Stranded (fili flessibili)
  • Coppia serraggio viti: 31 Nm
  • Compatibile con interruttori Tmax T5
  • Sezione cavo min: 95 mm²

Documentazione tecnica

Kit di terminali anteriori fissi FC CuAl per cavi in rame e alluminio, progettati per l'installazione su interruttori della serie Tmax T5. Questo kit è adatto per cavi con sezione fino a 240 mm² e garantisce una connessione sicura e affidabile con coppie di serraggio specifiche, assicurando elevate prestazioni elettriche. I terminali consentono la distribuzione di alimentazione sul lato carico dell'interruttore, escludendo l'uso sul lato alimentazione. La realizzazione in materiali resistenti assicura durabilità e compatibilità con cavi ramificati di rame e alluminio, ottimizzando la gestione della potenza in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER-ALUMINIUM 1x240mm2 6pcs T5 400

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax T

Produttore

ABB

Kit accessori collegamento elettrico rame-alluminio 1x240mm² Tmax T5 400 6pz