Descrizione del prodotto
Kit composto da quattro snodi progettati per l’installazione e il collegamento di barriere elettriche modelli BP2F, B3F e BP4. Realizzati con materiali resistenti, questi snodi garantiscono una connessione sicura e duratura, facilitando il montaggio e la regolazione delle barriere. Ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili per la gestione e il supporto delle strutture di sicurezza. Descrizione del produttore: Il kit di 4 snodi è progettato per le barriere serie BP2F, BP3F e BP4F e permette di ruotare le barriere di 180°, migliorando la flessibilità nell'orientamento e adattando facilmente la protezione a diverse configurazioni di installazione. Realizzato con materiali resistenti, questo kit offre durabilità e resistenza anche in ambienti esterni. Il colore standard del kit è nero, ma è disponibile anche il modello BPSNB in colore bianco per chi preferisce una soluzione di design più chiara.Caratteristiche tecnicheCompatibilità: Specifico per le barriere serie BP2F, BP3F, BP4F.Funzione: Permette di ruotare le barriere di 180°, per una maggiore flessibilità nell'installazione e regolazione.Materiale: Realizzato con materiali resistenti per garantire lunga durata.Colore: Disponibile in nero o bianco (mod. BPSNB).Vantaggi pratici:Ruotabilità a 180° che consente una maggiore versatilità nell'orientamento della barriera.Facile installazione con i 4 snodi inclusi, che permettono una rapida regolazione.Materiale resistente per garantire una lunga durata anche in ambienti difficili.Disponibile in nero o bianco per adattarsi esteticamente a diversi ambienti.