Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SAI4PHK
Cod. Produttore
TM5SAI4PHK
Cod. EAN
3595864154725

Informazioni di prodotto

Kit composizione I/O (TM5SAI4PH)+morsettiera (TM5ACTB12)+base bus (TM5ACBM11)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo kit è costituito dal modulo di ingresso TM5SAI4PH, da una morsettiera TM5ACTB12 e da una base bus TM5ACBM11. Il modulo di ingresso analogico fornisce 4 ingressi con risoluzione a 16 bit. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500 Vrms CA e nessun isolamento tra i canali. Ha un tipo di ingresso Pt 100/Pt 1000 da -200°C a 850°C con alimentazione interna. È un prodotto classificato IP20. Pesa 0.075 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

12,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

assorbimento di potenza

1,11 W

numero di ingressi analogici

4

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

categoria secondo EN 954-1

1

SIL secondo IEC 61508

1

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Kit 4 ingressi PT100/PT1000 morsettiera bus TM5