Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM5SAI4LK
Cod. Produttore
TM5SAI4LK
Cod. EAN
3595864154732

Informazioni di prodotto

Kit composizione I/O (TM5SAI4L) + morsettiera (TM5ACTB12) + base bus (TM5ACBM11)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo prodotto fa parte della gamma Modicon TM5, un sistema I/O modulare IP20 sicuro e ad alte prestazioni. Questo kit è costituito dal modulo di ingresso TM5SAI4L, da una morsettiera TM5ACTB12 e da una base bus TM5ACBM11. Il modulo di ingresso analogico fornisce 4 ingressi con risoluzione a 12 bit. Questo prodotto fa parte di una configurazione I/O flessibile e scalabile per soluzioni di automazione. Esiste un isolamento tra canale e bus a 500 Vrms CA e nessun isolamento tra i canali. La tensione di ingresso è ±10V e la corrente di ingresso da 0mA a 20mA/4mA a 20mA differenziale con alimentazione interna. È un prodotto classificato IP20. Pesa 0.075 kg. Il Modicon TM5 soddisfa i requisiti tipici delle macchine di produzione e imballaggio, nonché dei sistemi di movimentazione e assemblaggio dei materiali. Questo prodotto è certificato da GOST-R, C-Tick, cULus e CSA. È conforme alle norme IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 n. 213 e CSA C22.2 n. 142. Questo prodotto è compatibile con il controller di movimento Modicon LMC058 e il logic controller Modicon M258. È installato mediante montaggio su una guida DIN da 35 mm. Questo sistema di I/O modulare fornisce una configurazione flessibile e scalabile di isole di I/O remote o distribuite tramite connessione con i controller Modicon e PacDrive 3. Flessibile e scalabile, progettato per macchine complesse.

larghezza

12,5 mm

altezza

99 mm

profondità

75 mm

assorbimento di potenza

1,11 W

numero di ingressi analogici

4

risoluzione degli ingressi analogici

12 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

categoria secondo EN 954-1

1

SIL secondo IEC 61508

1

Serie

Modicon TM5 IP20 modular I O system

Produttore

Kit 4 ingressi analogici morsettiera bus TM5