› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT 2 XT4 3-4P FISSO PLUG-IN ARMADI ORIZZONTALI H600MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX4424
Cod. Produttore PHCX4424
Cod. EAN 8015646792334

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Kit 2 XT4 3-4P fisso
  • Montaggio: orizzontale
  • Altezza: 600 mm
  • Tipo: fix-plug in
  • Conformità: RoHS II
  • Materiali: acciaio zincato
  • Utilizzo: quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 xT4 kit 3-4P fix-plug in im h.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

500 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT 2 XT4 3-4P FISSO PLUG-IN ARMADI ORIZZONTALI H600MM