› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT 2 XT3 3-4P Fisso Plug-In Montaggio Orizzontale H.W=600MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX3424
Cod. Produttore PHCX3424
Cod. EAN 8015646792297

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT 2 XT3 3-4P FISSO-RIM.IM ORIZ.L
  • Serie: System pro E Power
  • Configurazione: 3-4 poli
  • Tipo: Fisso - rimovibile orizzontale
  • Altezza: 600 mm
  • Montaggio: Plug-in
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio zincato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 XT3 kit 3-4P fix-plug in im h.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

500 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT 2 XT3 3-4P Fisso Plug-In Montaggio Orizzontale H.W=600MM