› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT 2 XT1 3-4 POLI FISSAGGIO PLUG-IN ORIZZONTALE 600MM INTERNO

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCX1422
Cod. Produttore PHCX1422
Cod. EAN 8015646792211

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Kit 2 XT1 3-4 poli
  • Montaggio orizzontale
  • Lunghezza 600 mm
  • Plug-in frontale
  • Uso interno
  • Conforme RoHS II
  • Materiali con piombo limitato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 XT1 kit 3-4P f.plug in int.hor.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

500 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT 2 XT1 3-4 POLI FISSAGGIO PLUG-IN ORIZZONTALE 600MM INTERNO