› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit 2 T6 3-4P Fisso Orizzontale Lunghezza 600mm Installazione Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCT6403
Cod. Produttore PHCT6403
Cod. EAN 8015646791900

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT N.2 T6 3-4P FISSO IM ORIZ.L 600
  • Lunghezza: 600 mm
  • Configurazione: 3-4 poli fissi
  • Installazione: orizzontale
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Acciaio con piombo conforme
  • Applicazione: Quadri modulari System pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 T6 kit 3-4P fixed im horiz.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

700 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit 2 T6 3-4P Fisso Orizzontale Lunghezza 600mm Installazione Industriale