› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Kit 2 T6 3-4P Fisso Interno Orizzontale Larghezza 600 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCT6402
Cod. Produttore PHCT6402
Cod. EAN 8015646791894

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Kit 2 T6 3-4P fisso
  • Larghezza orizzontale: 600 mm
  • Installazione: Interna orizzontale
  • Conformità: RoHS II
  • Materiali conformi a restrizioni UE
  • Sistema di bloccaggio incluso
  • Componenti zincati con piombo 0.35%

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 T6 kit 3-4P fixed int.horiz.w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

700 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Kit 2 T6 3-4P Fisso Interno Orizzontale Larghezza 600 mm