› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

KIT 2 T4 3-4P FISSO IM ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPHCT4403
Cod. Produttore PHCT4403
Cod. EAN 8015646792365

Informazioni principali

  • Descrizione: KIT N.2 T4 3-4P FISSO IM ORIZ.L 600
  • Lunghezza: 600 mm
  • Tipo: Fisso orizzontale
  • Numero poli: 3-4 poli
  • Serie: System pro E Power
  • Applicazione: Kit T4
  • Montaggio: Orizzontale
  • Configurazione: 2 unità

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 T4 kit 3-4P fixed im horiz. w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

600 mm

profondità

600 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

KIT 2 T4 3-4P FISSO IM ORIZZONTALE LARGHEZZA 600MM