› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Kit 12 distanziali 25mm per piastre quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAA8025
Cod. Produttore AA8025
Cod. EAN 8015646000743

Informazioni principali

  • Kit 12 distanziali
  • Lunghezza distanziali 50mm
  • Per regolazione profondità
  • Materiale non specificato
  • Compatibile con piastre SR2
  • Conforme direttiva LVD 2014/35/EU
  • Certificazioni EN IEC 61439-2
  • Serie SR2 Accessories

Descrizione del prodotto

Il kit adattatore AA8025 è composto da 12 distanziali in acciaio con una lunghezza di 25 mm, progettati per l'installazione all'interno di quadri elettrici. Questi distanziali consentono di fissare e mantenere in posizione piastre o pannelli interni, garantendo una corretta separazione e supporto strutturale. Il materiale in acciaio assicura robustezza e durabilità nel tempo, rendendo il prodotto adatto ad ambienti industriali e applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e sicurezza. Il kit è compatibile con diverse serie di quadri elettrici, come indicato nelle istruzioni di montaggio, e contribuisce alla realizzazione di quadri conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N°12 spacers kit for adjusting the depth of the back plates - 50mm long

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

altezza

50 mm

profondità

25 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit adattatore

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Kit 12 distanziali 25mm per piastre quadri elettrici