› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Kit 12 angolari rinforzo antisismico 0,7 mm per armadi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAS0001
Cod. Produttore AS0001
Cod. EAN 8015646765826

Informazioni principali

  • Descrizione: N.12 ANGOLARI RINF. ANTISISMICO 0,7
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Kit rinforzo antisismico: 12 pezzi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme armonizzate: EN IEC 61439-1/2, 62208
  • Grado protezione: IP Code secondo EN 60529
  • Resistenza urti: IK Code secondo EN 62262
  • Materiale: Custodie IS2 e accessori

Descrizione del prodotto

N.12 angolari di rinforzo antisismico con spessore di 0,7 mm, progettati per garantire una maggiore stabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questi componenti sono ideali per il rinforzo strutturale di quadri e armadi elettrici, assicurando resistenza alle sollecitazioni sismiche e contribuendo alla protezione degli impianti in ambienti critici. Realizzati con materiali di alta qualità, offrono durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N.12 Antiseismic Reinforcement Kits

Caratteristiche tecniche

larghezza

180 mm

Tipologia

Kit livello terra

altezza

130 mm

profondità

130 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Kit 12 angolari rinforzo antisismico 0,7 mm per armadi elettrici