Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Centrali per Allarmi Tecnici /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEKT057500
Cod. Produttore
KT057500
Cod. EAN
8007951133841

Informazioni di prodotto

KIT 1 RGCO + 1 RGG BIANCO
Descrizione del produttore: Kit formato da un rilevatore di monossido di carbonio (CO) da parete modello RGCO e da un rilevatore di gas GPL da parete modello RGG

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

152 mm

volume

85 DECIBEL_A

lunghezza

91 mm

altezza/profondità

44 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

Tipo di tensione d'esercizio

AC

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP42

tensione di commutazione nominale

250 A

gas infiammabile

gas esplosivo

gas asfissiante

Numero contatti di commutazione

1

rileva il monossido di carbonio

rileva il propano

rileva il butano

rileva il gas naturale

con indicatore di tensione

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

195 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

195 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Produttore

Kit rilevatore monossido carbonio RGCO + gas GPL RGG da parete bianco