Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH754200
Cod. Produttore
754200
Cod. EAN
4013364004207

Informazioni di prodotto

KFP 20 M12
Il DEH754200 è un prodotto di alta qualità della famiglia KFP, progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca affidabilità e performance. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione garantisce una lunga durata e una resistenza elevata, rendendolo perfetto per un utilizzo intensivo. Con un design innovativo, il DEH754200 si distingue per la sua efficienza e funzionalità, rappresentando una scelta eccellente per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il DEH754200 è un prodotto di alta qualità della famiglia KFP, progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca affidabilità e performance. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione garantisce una lunga durata e una resistenza elevata, rendendolo perfetto per un utilizzo intensivo. Con un design innovativo, il DEH754200 si distingue per la sua efficienza e funzionalità, rappresentando una scelta eccellente per i professionisti del settore.

forma costruttiva

diritto

tipo di montaggio

con filettatura interna

max. corrente di corto circuito

33.5 kA

collegamento del dispositivo di alimentazione e protezione climatica

punto fisso sferico 20 mm

Produttore

KFP 20 M12