Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH754235
Cod. Produttore
754235
Cod. EAN
4013364004221

Informazioni di prodotto

KFP 20 M12 35 SSM
Il DEH754235 è un prodotto versatile e affidabile della famiglia KFP. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con una classificazione merceologica che sottolinea la sua importanza nel settore elettrico, il DEH754235 si distingue per la sua efficienza e durata. Un'opzione perfetta per chi cerca affidabilità e innovazione. Descrizione del produttore: Il DEH754235 è un prodotto versatile e affidabile della famiglia KFP. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni. Con una classificazione merceologica che sottolinea la sua importanza nel settore elettrico, il DEH754235 si distingue per la sua efficienza e durata. Un'opzione perfetta per chi cerca affidabilità e innovazione.

forma costruttiva

diritto

tipo di montaggio

con perno filettato

max. corrente di corto circuito

33.5 kA

collegamento del dispositivo di alimentazione e protezione climatica

punto fisso sferico 20 mm

Produttore

KFP 20 M12 35 SSM