Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE613600
Cod. Produttore
VE613600
Cod. EAN
8007951124498

Informazioni di prodotto

KEY HGM2006HY0C GALLEGG. C/C NEOPR. 20MT

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Regolatore di livello a galleggiante con contrappeso per acque chiare che consente l'automazione di apparecchiature elettriche al raggiungimento di un livello prefissato.

tipo di montaggio

In piedi nel pozzo

profondità di immersione

20000 mm

grado di protezione (IP)

IP68

Versione rilevatore/sonda

Di ritegno a palla

Grado di protezione (NEMA)

6P

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

50 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

pressione di lavoro massima

1 bar

Materiale del galleggiante

Plastica

Diametro del galleggiante

155 mm

Max. carico di contatto

10 A

Montaggio verticale

Densità specifica del liquido min.

634 KILOGRAMMO_METROC

Differenziale di commutazione regolabile

adatto per acqua potabile

Adatto per acqua piovana

Adatto per acque reflue domestiche

Produttore

Regolatore livello galleggiante con contrappeso neoprene 20m per acque chiare automazione apparecchiature elettriche