Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1136410000
Cod. Produttore
1136410000
Cod. EAN
4032248921935

Informazioni di prodotto

  • Serie: KDSW
  • Tipo: Pressacavo Ex
  • Misura: M20
  • Adatto a cavi: Armati e non
  • Protezione: Ex e ed Ex d
  • Guarnizione: Doppia
  • Materiale: BS O NI 1 G16
  • Uso: Zone a rischio esplosione
Il pressacavo KDSW M20 è progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile dei cavi in impianti elettrici, offrendo una doppia guarnizione che assicura protezione contro polvere e umidità. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per applicazioni che richiedono elevata tenuta e durabilità. Questo componente è particolarmente adatto per l’utilizzo in ambienti industriali, dove la sicurezza e la protezione dei cavi sono fondamentali. La filettatura M20 facilita l’installazione, mentre la struttura robusta garantisce stabilità nel tempo. Paese di produzione: Regno Unito Descrizione del produttore: Pressacavo adatto all'uso in zone a rischio di esplosione (Ex e ed Ex d). Il pressacavo può essere utilizzato con cavi armati e non armati.

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

16 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

inserto di tenuta multiplo

grado di protezione (IP)

IP54

temperatura di impiego

-60 ... 180 °C

per diametro cavo

4,9 ... 10,3 mm

Serie

KDSW / pressacavo Ex Klippon SWA a doppia guarnizio

Produttore

Pressacavo KDSW M20 doppia guarnizione per impianti industriali